NMP 18 LTX BL M10 Rivettatrice a batteria per inserti filettati

Codice art.: 601788800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601788800
EAN / GTIN 4061792212916
Codice del produttore 601788800
Numero-L L01750 24

Descrizione

Descrizione:

  • Rivettatrice a batteria per inserti filettati con regolazione della forza di inserimento per dadi per rivetti ciechi fino a M10 in alluminio, M8 in acciaio, M6 in acciaio inox
  • Impiego versatile grazie al sistema a cambio rapido delle spine filettate
  • Avvitatura automatica del dado per rivetti prima dell’inserimento
  • Funzione autoreverse salva-tempo: il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l’inserimento e il dado viene svitato dalla spina filettata
  • Semplice preimpostazione della forza di inserimento sul display LED per lavorare proteggendo il materiale e le filettature
  • Display LED con copertura protettiva: 10 posizioni di memoria per le impostazioni richiamabili
  • Luce LED attivabile al momento dell’inserimento o continua (max. 10 minuti)
  • Occhiello per lavorare con poca fatica con un bilanciamento a molla
  • Adatta anche alle viti per rivetti ciechi grazie all’adattatore adeguato (accessorio)
  • Potente motore Brushless per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
  • Pratico deposito avvitato all’alloggiamento per le altre spine filettate
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Spine filettate M4, M5 e M6, Bocche M4, M5 e M6, Scheda informativa sulla forza di inserimento, Chiave esagonale, Chiave a forcella doppia, 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Corsa apparecchio: 10 mm
  • Peso con batteria: 2.5 kg
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Dadi per rivetti ciechi max. in alluminio: M 10
  • Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio inox: M 6
  • Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio: M 8
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 52 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 63 dB(A)
  • Forza di inserimento: 15 kN

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori