NMP 18 LTX BL M10 Pistola de tuercas remachables de batería

Número de artículo: 601788800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Capacidad de la batería 4 Ah
Denominación del fabricante NMP 18 LTX BL M10
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color Color verde; rojo; negro
Cambiar unidad, Acero sistema imperial
Cambiar unidad, Aluminio sistema imperial
Cambiar unidad, cobre sistema imperial
Para tuercas remachables ciegas mín., sistema imperial M4; M4; M4
Para tuercas remachables ciegas máx., sistema imperial M10; M6; M8
Fuerza de remachado máx. 15.000 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Aluminio mm; cobre mm; Acero mm
Fuerza de remachado ajustable
Carrera de aparato 10 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 601788800
EAN / GTIN 4061792212916
Número del fabricante 601788800
Número L L01750 24
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola de tuercas remachables de batería con regulación de la fuerza de ajuste para tuercas remachables en ciego hasta M10 en aluminio, M8 en acero, M6 en acero Inox
  • Múltiples usos gracias al sistema de cambio rápido del mandril roscado
  • Remachado automático antes de colocar la tuerca remachable
  • Función de retroceso automático que ahorra tiempo: el mecanismo de tracción vuelve a su posición inicial después de la colocación y el mandril roscado remacha la tuerca
  • Fácil regulación previa de la fuerza de ajuste en la pantalla LED para trabajar cuidadosamente el material y proteger la rosca
  • Pantalla LED con cubierta protectora: 10 posiciones de memoria para configuraciones recuperables
  • Luz LED conmutable al colocar o de forma permanente (máx.10 min)
  • Ojal para un trabajo sin esfuerzo con balanceador/tirante de resorte
  • Con un adaptador adecuado (accesorio) también apto para tornillos de remache ciego
  • Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Práctico depósito atornillado a la carcasa para mandriles roscados adicionales
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Mandril roscado M4, M5 y M6, Pico M4, M5 y M6, Tarjeta de información de la fuerza de ajuste, Llave hexagonal, Llave de dos bocas, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Carrera de la máqina: 10 mm
  • Peso con batería: 2.5 kg
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Máx. tuercas remachables en ciego en aluminio: M 10
  • Máx. tuercas remachables en ciego en acero Inox: M 6
  • Máx. tuercas remachables en ciego en acero: M 8
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 52 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 63 dB(A)
  • Fuerza de ajuste: 15 kN

Descargas y documentos

Productos adecuados