NMP 18 LTX BL M10 Riveteuse à inserts sans fil

Réf.: 601788800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 601788800
EAN / GTIN 4061792212916
Réf. fabricant 601788800
Article hors catalogue L01750 24
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable
  • Utilisation polyvalente grâce au système de changement rapide de la tige filetée
  • Vissage automatique du rivet avant le rivetage
  • Fonction Autoreverse pour gagner du temps : le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet.
  • Préréglage facile de la force sur l'écran LED pour travailler sans abîmer le matériau et le filet
  • Écran LED avec cache de protection : 10 emplacements sur la mémoire pour des réglages
  • Éclairage LED activable lors du rivetage ou en continu (max. 10 min.)
  • Œillet pour travailler sans effort avec l'équilibreur/le ressort
  • Avec l'adaptateur adapté (accessoire), convient également aux goujons filetés
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Rangement pratique vissé sur le carter pour d'autres tiges filetées
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Tiges filetées M4, M5 et M6, Mâchoires M4, M5 et M6, Carte d'information sur la force, Clé mâle à six pans, Clé à fourches doubles, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Course de l'appareil: 10 mm
  • Poids avec batterie: 2.5 kg
  • Poids sans batterie: 2 kg
  • Rivets aveugles en aluminium max.: M 10
  • Rivets aveugles en acier inoxydable max.: M 6
  • Rivets aveugles en acier max.: M 8
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 52 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 63 dB(A)
  • Force: 15 kN