NMP 18 LTX BL M10 akumulátorová pistole na nýtovací matice

Č. pol.: 601788800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601788800
EAN/GTIN 4061792212916
Číslo výrobcu 601788800
Číslo L L01750 24

Popis

Popis:

  • Bateriová nýtovací pistole s nastavením síly nastavení pro slepé nýtovací matice do M10 v hliníku, M8 v oceli, M6 v nerezové oceli
  • Všestranné použití díky rychlovýměnnému systému trnů
  • Automatické odvinutí nýtovací matice před nastavením
  • Funkce automatického zpětného chodu, která šetří čas: Tažný mechanismus se po nastavení vrátí do výchozí polohy a matice se trnem odvíjí
  • Jednoduché přednastavení nastavovací síly na LED displeji pro práci šetřící materiál a závity
  • LED displej s ochranným krytem: 10 paměťových míst pro vyvolání nastavení
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování. 10 min)
  • Oko pro práci šetřící námahu s vyvažovačem/pružinovým vyvažovačem
  • S odpovídajícím adaptérem (příslušenství) vhodné i pro slepé nýtovací šrouby
  • Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální efektivitu
  • Praktický depot přišroubovaný na pouzdro pro další závitové trny
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Závitové trny M4, M5 a M6, unašeče M4, M5 a M6, informační karta o nastavovací síle, šestihranný klíč, dvojitý otevřený klíč, 2 LiHD akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Zdvih nástroje: 10 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Max. Slepé nýtovací matice z hliníku: M 10
  • Max. Slepé nýtovací matice z nerezové oceli: M 6
  • Max. Slepé nýtovací matice z oceli: M 8
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 52 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 63 dB(A)
  • Nastavovací síla: 15 kN

Vhodné výrobky

Príslušenstvo