NMP 18 LTX BL M10 pistol cu acumulator pentru piulițe de nituire cu acumulator LTX BL M10

Cod articol: 601788800
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 601788800
EAN / GTIN 4061792212916
Număr producător 601788800
L-Număr L01750 24
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol pentru piulițe de nituri cu baterie cu reglarea forței de reglare pentru piulițe de nituri oarbe până la M10 în aluminiu, M8 în oțel, M6 în oțel inoxidabil
  • Utilizare versatilă datorită sistemului de mandrine cu schimbare rapidă
  • Dezlipirea automată a piuliței de nit înainte de reglare
  • Funcție de autoreversie cu economie de timp: Mecanismul de tragere revine la poziția inițială după reglare și piulița este detensionată de mandrină
  • Predefinirea simplă a forței de reglare pe afișajul cu LED-uri pentru lucrări de economisire a materialului și a firului
  • Afișaj cu LED-uri cu capac de protecție: 10 locații de memorie pentru setări memorabile
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării. 10 min)
  • Ochi pentru lucrări care economisesc efortul cu echilibrul/echilibrul cu arc
  • Cu adaptorul potrivit (accesoriu) potrivit și pentru șuruburi cu nituri oarbe
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Depozit practic înșurubat pe carcasă pentru mandrine filetate suplimentare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină filetată M4, M5 și M6, piulițe M4, M5 și M6, fișă informativă privind forța de reglare, cheie hexagonală, cheie dublă cu capăt deschis, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Cursa sculei: 10 mm
  • Greutate cu acumulator: 2.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Max. Piulițe cu nit orb din aluminiu: M 10
  • Max. Piulițe nituite oarbe din oțel inoxidabil: M 6
  • Max. Piulițe cu nit orb din oțel: M 8
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 52 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 63 dB(A)
  • Forța de reglare: 15 kN