DGN 4003C IC808 Tosidede skær til indstikning og afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver.

Art.-nr.: 6011376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6011376
EAN/GTIN 7291075043785
Producentnummer 6011376
L-nummer L23940 210

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 18,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,3 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18,8 mm