DGN 4003C IC808 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Barras, para Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6011376
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6011376
EAN / GTIN 7291075043785
Número del fabricante 6011376
Número L L23940 210

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 18.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 18.8 mm

Productos adecuados