DGN 4003C IC808 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Cod articol.: 6011376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6011376
EAN / GTIN 7291075043785
Număr producător 6011376
L-Număr L23940 210

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.3 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 18.8 mm