DGN 4003C IC808 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6011376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6011376
EAN / GTIN 7291075043785
Číslo výrobce 6011376
L-číslo L23940 210

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18.8 mm