DGN 4003C IC808 Double-Sided Parting Inserts for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6011376
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011376
EAN/GTIN 7291075043785
Nummer fabrikant 6011376
L-nummer L23940 210

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 18,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder