BDE 1100 boremaskine

Art.-nr.: 600806000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600806000
EAN/GTIN 4007430098207
Producentnummer 600806000
L-nummer L01750 1026

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust gearkassehus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Vario (V)-elektronik til arbejde ved materialespecifikke hastigheder
  • To gear
  • To gear
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: Mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
  • Højre/venstre rotation
  • Til kraftig boring af større diametre og omrøring af tyktflydende materialer
  • Beredelseskomfort og sikkerhed takket være spadehåndtag

    Leveringsomfang
  • Rotary borepatron, borepatronnøgle, langt ekstrahåndtag, boredybdeanslag.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 620 W
  • Boring af metal: 4 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 3 - 16 mm
  • Bore-Ø stål: 16 / 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 40 / 25 mm
  • Gevind til borespindel: 5/8 ″ - 16 UN
  • Hastighed ved nominel belastning: 430 / 800 /min
  • Tandhjul: 2
  • Vægt uden netkabel: 4.3 kg
  • Kabellængde: 3 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
  • Max. Drejningsmoment: 55 / 22 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1100 W
  • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 43 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør