BDE 1100 Boormachine

Artikelnummer: 600806000
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600806000
EAN/GTIN 4007430098207
Nummer fabrikant 600806000
L-nummer L01750 1026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • 2-toerige overbrenging
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Rechts- en linksdraaiend
  • Voor het krachtig boren van grotere diameters en roeren van dikvloeibare materialen
  • Bedieningscomfort en veiligheid door spadehandgreep

    Met:
  • Tandkransboorhouder, Boorhoudersleutel, Lange extra handgreep, Boordieptegeleider

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 620 W
  • Boren metaal: 4 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 3 - 16 mm
  • Boor-Ø staal: 16 / 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 40 / 25 mm
  • Boorasschroefdraad: 5/8 ″ - 16 UN
  • Toerental bij belasting: 430 / 800 /min
  • Versnellingen: 2
  • Gewicht (zonder netsnoer): 4.3 kg
  • Kabellengte: 3 m
  • Nullasttoerental: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
  • Max. koppel: 55 / 22 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 43 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires