BDE 1100 Vrtalni stroj

Št. art.: 600806000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtačka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600806000
EAN/GTIN 4007430098207
Številka proizvajalca 600806000
L-število L01750 1026

Opis

Opis:

  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Vario (V) elektronika za delo s hitrostmi, ki so specifične za posamezne materiale
  • Dvohitrostni menjalnik
  • Metabo S-automatska varnostna sklopka: Za zmogljivo vrtanje večjih premerov in mešanje viskoznih materialov
  • Udobje pri delu in varnost zaradi lopatičnega ročaja

    Rotirno vpenjalno držalo, ključ za vpenjalno držalo, dolg dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja

    Razpon dobave
  • Rotirno vpenjalno držalo za vrtalnike, ključ za vpenjalno držalo, dolg dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 620 W
  • Vrtanje v kovino: 4 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 3 - 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 / 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 40 / 25 mm
  • Navoj vrtalnega vretena: 5/8 ″ - 16 UN
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 430 / 800 /min
  • Zobniki: 2
  • Teža brez omrežnega kabla: 4.3 kg
  • Dolžina kabla: 3 m
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
  • Max. Navor: 55 / 22 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1100 W
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 96 dB(A)
  • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor