BDE 1100 Fúrógép

Cikkszám: 600806000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600806000
EAN / GTIN 4007430098207
Gyártó száma 600806000
L-szám L01750 1026

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus fordulatszámon történő munkavégzéshez
  • Kétfokozatú sebességváltó
  • Metabo S-automata biztonsági kuplung: A hajtás mechanikus kikapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Jobbra-balra forgás
  • Nagyobb átmérők erőteljes fúrásához és viszkózus anyagok felkavarásához
  • Működőkényelem és biztonság a lapátfogantyúnak köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Darabfúrószerszám, fúrószerszámkulcs, hosszú kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 620 W
  • Fúrófém: 4 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 3 - 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 16 / 10 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 40 / 25 mm
  • Fúróorsó menete: 5/8 ″ - 16 UN
  • Sebesség névleges terhelésnél: 430 / 800 /min
  • Fogaskerekek: 2
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.3 kg
  • Kábelhossz: 3 m
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
  • Max. Nyomaték: 55 / 22 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 96 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok