BDE 1100 Vrtačka

Artiklové číslo: 600806000
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
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600806000
EAN / GTIN 4007430098207
Číslo výrobce 600806000
L-číslo L01750 1026

Popis

Popis:

  • Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Dvourychlostní převodovka
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Pravé/levé otáčení
  • Pro výkonné vrtání větších průměrů a míchání viskózních materiálů
  • Komfortní a bezpečná obsluha díky lopatkové rukojeti

    Rozsah dodávky
  • Rotační sklíčidlo, klíč na vrtací sklíčidlo, dlouhá přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 620 W
  • Vrtání do kovu: 4 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 3 - 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 / 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 / 25 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 5/8 ″ - 16 UN
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 430 / 800 /min
  • Ozubená kola: 2
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.3 kg
  • Délka kabelu: 3 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
  • Max. Krouticí moment: 55 / 22 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství