Gants de protection uvex phynomic pro Pointures 6

Réf.: 6006206
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série phynomic
Référence fabricant uvex phynomic pro
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Polyuréthane (PU)
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris
Composition du tissu elasthanne; Polyamide; viscose
Type de produit gants
Domaine d’utilisation salle blanche
Taille de gants 6
Ajustement comfort
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 420
Substrat Polyamide
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6006206
EAN / GTIN 4048612045190
Réf. fabricant 6006206
Article hors catalogue L01690 94
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. Le revêtement flexible et antidérapant Aqua-Polymer-Pro repousse de manière fiable la saleté et l’humidité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection plus souple, résistant aux salissures et hydrofuge
  • Paume et les trois quarts du dos de la main dotés d’un revêtement Aqua-Polymer-Pro
  • Couleur: bleu, anthracite
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 12

Caractéristiques de confort

  • une grande respirabilité et une très bonne absorption de l’humidité grâce à la fibre naturelle présente dans le tissu
  • une très bonne dextérité et une grande précision dans la manipulation des pièces
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure Standard)
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • un confort exceptionnel au contact de la peau grâce à la doublure en bambou, polyamide et élasthanne
  • très bonne tolérance cutanée – confirmée par l’Institut proDERM pour la recherche dermologique appliquée (études proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement robuste Aqua-Polymer-Pro
  • excellente adhérence dans les environnements humides, mouillés et huileux

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex phynomic pro
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): bleu/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 6
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne/viscose de bambou