Ochranné rukavice uvex phynomic podle velikosti 6

Artiklové číslo: 6006206
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada phynomic
Označení výrobce uvex phynomic pro
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, 3/4 povlak Polyuretan (PU)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Elastan; polyamid; Viskóza
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Čistý prostor
Velikost rukavic 6
Střih comfort
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 420
Nosný materiál polyamid
Povlak 3/4 povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6006206
EAN / GTIN 4048612045190
Číslo výrobce 6006206
L-číslo L01690 94
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky mnoha různým modelům je řada uvex phynomic ideální pro všechny činnosti, kde je vyžadována obratnost. Tyto ochranné rukavice padnou jako ”druhá kůže” a jsou obzvláště lehké a pružné - aniž by se vám potily ruce. Pružný protiskluzový povlak Aqua-Polymer-Pro spolehlivě odpuzuje nečistoty a vlhkost.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • jemné ochranné rukavice, odolné proti znečištění a odpuzující vlhkost
  • Dlaň a 3/4 hřbetu ruky s povrchovou úpravou Aqua-Polymer-Pro
  • Barva: modrá, antracitová
  • k dostání ve velikostech: 6 až 12

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká prodyšnost a velmi dobrá absorpce vlhkosti díky přírodním vláknům v nosném materiálu
  • velmi dobrý hmat a cit v prstech při manipulaci s díly
  • dokonalé padnutí díky technologii 3D Ergo
  • velmi dobrá snášenlivost pokožkou, dermatologicky potvrzeno (uvex pure Standard)
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • vynikající pocit na kůži díky podšívce z bambusu, polyamidu a elastanu
  • velmi dobrá snášenlivost pokožkou – dermatologicky potvrzeno institutem proDERM pro aplikovaný dermatologický výzkum (studie proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky robustnímu povlaku Aqua-Polymer-Pro
  • velmi dobrý úchop ve vlhkých, mokrých a mastných prostředích

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex phynomic pro
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): modrá / šedá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)/elastan/bambusová viskóza