uvex Guantes de protección phynomic pro Talla 6

Número de artículo: 6006206
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie phynomic
Denominación del fabricante uvex phynomic pro
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Poliuretano (PU)
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; gris
Composición del tejido Elastano; Poliamida; Viscosa
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Sala limpia
Talla del guante 6
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 420
Material de base Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Forrado no
Características transpirable
Categoría de protección I
Longitud total L 240 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6006206
EAN / GTIN 4048612045190
Número del fabricante 6006206
Número L L01690 94
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con numerosos modelos diferentes, la serie uvex phynomic es ideal para todas las actividades en las que se requiere destreza. Estos guantes de seguridad se adaptan como una ”segunda piel” y son especialmente ligeros y flexibles, sin que le suden las manos. El revestimiento flexible y antideslizante Aqua-Polymer-Pro repele de forma fiable la suciedad y la humedad.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección más delicado, resistente a la suciedad y repelente a la humedad
  • Palma y tres cuartas partes del dorso de la mano con revestimiento Aqua-Polymer-Pro
  • Color: azul, antracita
  • disponible en las tallas: 6 hasta 12

Características de confort

  • alta transpirabilidad y excelente absorción de la humedad gracias a la fibra natural del tejido base
  • gran destreza y sensibilidad al manipular piezas
  • Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo
  • Excelente tolerancia cutánea, confirmada dermatológicamente (uvex pure Standard)
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • Excelente comodidad de uso sobre la piel gracias al forro de bambú, poliamida y elastano
  • Excelente tolerancia cutánea: confirmada dermatológicamente por el Instituto proDERM de Investigación Dermológica Aplicada (estudios de proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto recubrimiento Aqua-Polymer-Pro
  • Excelente agarre en superficies húmedas, mojadas y aceitosas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex phynomic pro
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): azul/gris
  • Ejecución: con puño de punto
  • Tamaño: 6
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Poliamida (PA)/elastano/viscosa de bambú