{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Pastelgul-orange | |
| Serie | Strato | |
| Producentbetegnelse | Strato | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | flad | |
| Diameter | 300 mm | |
| Bredde, skive T | 50 mm | |
| Diameter, hul H | 76,2 mm | |
| Finhedsgrad | grov | |
| Form | 1 | |
| Hårdhed | H | |
| Struktur | 11 | |
| Binding | keramik | |
| Bindingsindeks | 13 | |
| Farve | gul | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Planslibeskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Specifikation | F13A46HH11PV | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | slibning; planslibning | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 590410 | |
| EAN/GTIN | 9003176652678 | |
| Producentnummer | 665267 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |