• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Strato præcisions- bukslibeskive Ø×T×H (mm), 200×20×51

Art.-nr.: 590150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Strato
Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 200 mm
Bredde, skive T 20 mm
Diameter, hul H 51 mm
Form 1
Hårdhed H
Struktur 11
Binding keramik
Indhold, enhed stk.
Produkttype Planslibeskive
Slibemiddel hvid ædelkorund (WA)
Kornstørrelse (mesh) 46 mesh
Slibemetoder fladslibning
Specifikation F13A46HH11PV
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; planslibning
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 590150
EAN/GTIN 9003174414032
Producentnummer 441403
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Specialbehandlet ædelkorund til bearbejdning af u- og lavlegeret, uhærdet stål.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Anvendelse:

Til grovslibning (skrubbearbejdning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.