Strato præcisions- bukslibeskive Ø×T×H (mm), 350×40×127

Art.-nr.: 590520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Pastelgul-orange
Serie Strato
Producentbetegnelse Strato Präzisions-Flachschleifscheibe
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 350 mm
Bredde, skive 40 mm
Diameter, hul 127 mm
Form 1
Hårdhed H
Struktur 11
Binding keramik
Farve gul
Indhold, enhed stk.
Produkttype Planslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 46 mesh
Slibemetoder fladslibning
Specifikation F13A46HH11PV
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; planslibning
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 590520
EAN/GTIN 9003176652821
Producentnummer 665282
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Specialbehandlet ædelkorund til bearbejdning af u- og lavlegeret, uhærdet stål.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Anvendelse:

Til grovslibning (skrubbearbejdning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.