{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | flad | |
| Diameter | 300 mm | |
| Bredde, skive T | 50 mm | |
| Diameter, hul H | 127 mm | |
| Form ISO | 1 | |
| Hårdhed | H | |
| struktur | 11 | |
| Binding | keramik | |
| Serie | Strato | |
| Producentbetegnelse | Präzisions-Flachschleifscheibe | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Planslibeskive | |
| slibemiddel | hvid ædelkorund (WA) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Specifikation | F13A46HH11PV | |
| egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 590440 | |
| EAN/GTIN | 9003176652692 | |
| Producentnummer | 665269 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |