{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, geltona | Pastelinė geltona | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 300 mm | |
| Disko plotis T | 50 mm | |
| Kiaurymės skersmuo H | 76,2 mm | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Forma | 1 | |
| Kietis | H | |
| Struktūra | 11 | |
| Rišiklis | keramika | |
| Ryšio rodiklis | 13 | |
| Serija | Strato | |
| Gamintojo pavadinimas | Strato | |
| Spalva | geltona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 46 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | plokščiasis šlifavimas | |
| Specifikacija | F13A46HH11PV | |
| Tinka medžiagoms | plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | nušlifavimas; plokštumos šlifavimas | |
| Standartas | EN 12413 |
| Produkto numeris | 590410 | |
| EAN / GTIN | 9003176652678 | |
| Gamintojo numeris | 665267 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |