{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Specifikacija | F13A46HH11PV | |
| Oblik | 1 | |
| ⌀ ploče D | 300 mm | |
| Širina ploče T | 50 mm | |
| ⌀ prihvata H | 76,2 mm | |
| Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
| Broj artikla | 590410 | |
| EAN / GTIN | 9003176652678 | |
| Broj proizvođača | 665267 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |