• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Strato præcisions- bukslibeskive Ø×T×H (mm), 250×25×51

Art.-nr.: 590350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 250 mm
Bredde, skive T 25 mm
Holder boring
Diameter, hul H 51 mm
Form 1
Hårdhed H
Struktur 11
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Bindingsindeks 13
Serie Strato
Producentbetegnelse STRATO
Indhold, enhed stk.
Produkttype Planslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 46 mesh
Slibeflade enkeltsidet
Slibemetoder fladslibning
Specifikation F13A46HH11PV
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 590350
EAN/GTIN 9003174413998
Producentnummer 441399
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Specialbehandlet ædelkorund til bearbejdning af u- og lavlegeret, uhærdet stål.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Anvendelse:

Til grovslibning (skrubbearbejdning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.