{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 200 mm | |
| Lățime disc T | 20 mm | |
| Diametrul găurii H | 51 mm | |
| Forma ISO | 1 | |
| Duritate | H | |
| Structură | 11 | |
| Liant | ceramică | |
| Serie | Strato | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc pentru şlefuire plană | |
| Materiale abrazive | Corindon alb (WA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 46 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| Specificaţie | F13A46HH11PV | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 590150 | |
| EAN / GTIN | 9003174414032 | |
| Număr producător | 441403 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |