Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 200×20×51

Tuote nro.: 590150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aineen lyhenne A
Erittely F13A46HH11PV
Muoto 1
Laikan ⌀ D 200 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 51 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 590150
EAN / GTIN 9003174414032
Valmistajan numero 441403
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
Erityiskäsitelty jalokorundi seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Käyttö:

Karkeahiontaan (rouhintaan).

Erittely:

F13A46HH11PV

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.