Universalbørste til bremsesadler Ståltråd, bølget 0,30 mm, Antal besætningsrækker: 2

Art.-nr.: 575600 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
807 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Antal besætningsrækker 2
Tykkelse, børstehår 0,3 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale bølget
Bred børsteflade L3 22 mm
Højde, børsteflade H1 22 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575600 2
EAN/GTIN 4017359243046
Producentnummer 18241100
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, smal trådbørste. 2 trådrækker, børstefladens højde 22 mm. Ergonomisk tokomponentgreb med ophængshul og fingerstøtte.