Univerzalna žična ščetka za zavorne čeljusti valovita jeklena žica 0,30 mm, Število vrst z žico: 2

Št. art.: 575600 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrst z žico Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, osnovno telo umetne mase
Število vrst z žico 2
Debelina ščetin 0,3 mm
Material obloge jeklo
Izvedba materiala obloge valovito
Širina obrobe L3 22 mm
Višina obloge H1 22 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka žična ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575600 2
EAN/GTIN 4017359243046
Številka proizvajalca 18241100
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vitka žična ščetka. 2 vrsti z žico, višina žičnega dela 22 mm. Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje in oporo za prst.