• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Universalbørste til bremsesadler Ståltråd, bølget 0,30 mm

Art.-nr.: 575600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Antal besætningsrækker 2
Tykkelse, børstehår 0,3 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale bølget
Bred børsteflade L3 22 mm
Højde, børsteflade H1 22 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575600
EAN/GTIN 4017359074138
Producentnummer 18241100
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, smal trådbørste. 2 trådrækker, børstefladens højde 22 mm. Ergonomisk tokomponentgreb med ophængshul og fingerstøtte.