Universalus stabdžių šepetys Banguota plieninė viela 0,25 mm, Darbinių eilių skaičius: 2

Prekės Nr.: 575600 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Darbinių eilių skaičius 2
Storis šepečiai 0,3 mm
Medžiaga šeriai plienas
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Platus apvadas L3 22 mm
Šerių aukštis H1 22 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575600 2
EAN / GTIN 4017359243046
Gamintojo numeris 18241100
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, siauras vielinis šepetys. 2 vielos eilės, šerių aukštis 22 mm. Ergonomiškos formos dviejų komponentų rankena su kiauryme pakabinimui ir atrama pirštams.