Uniwersalna szczotka do zacisków hamulcowych, falisty drut stalowy, 0,30 mm, liczba rzędów pokrycia: 2

Nr art.: 575600 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
362 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Liczba rzędów pokrycia 2
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 22 mm
Wysokość części roboczej H1 22 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575600 2
EAN / GTIN 4017359243046
Numer producenta 18241100
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna, wąska szczotka 2-rzędowa, dł. drutu 22 mm. Ergonomiczny, profilowany uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa sztucznego, z otworem do wieszania i podpórką pod palec.