Perie universală pentru discuri de frână Sârmă din oţel ondulată 0,30 mm, Număr de rânduri per perie: 2

Cod articol.: 575600 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Număr de rânduri per perie 2
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 22 mm
Înălțime garnitură H1 22 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575600 2
EAN / GTIN 4017359243046
Număr producător 18241100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie de sârmă îngustă cu 2 rânduri de sârmă, înălţimea periei 22 mm. Mâner din două componente (bimaterial), ergonomic, cu gaură pentru agăţare şi sprijin pentru deget.