Brosse universelle pour étriers de freins Fil d’acier ondulé 0,30 mm, Nombre de rangées de garnissage: 2

Réf.: 575600 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps de base
plastique
Nombre de rangées de garnissage
2
Epaisseur soies
0,3 mm
Matériau garniture
acier
Exécution matériau de garnissage
ondulation
Large bordure L3
22 mm
Hauteur garniture H1
22 mm
Type d’utilisation
fonctionnement manuel
Utilisation type
nettoyage
Type de produit
brosse métallique
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 575600 2
EAN / GTIN 4017359243046
Réf. fabricant 18241100
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosse métal. étroite, robuste. 2 rangées de fils, hteur de garnissage 22 mm. Manche bimatière ergonomique avec trou de suspension et empreintes pour les doigts.