Beskrivelse:
måleur i slankt design med 25 mm måleområde. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Det slanke design gør det muligt at installere måleenheder med en utrolig lang batterilevetid
Egenskab:
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 1″/25,4 mm
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,001″/0,02 mm
Bemærkninger: Denne indikator har ikke en indbygget datatast, så USB Input Tool Direct-kabel (ekstra tilbehør) kræver USB-ITPAK-software.
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, tegnhøjde 8,5 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: ca. 20000 timer