Digital Číselníkový úchylkoměru ID-u palce / metrické, 0-1″,0.0005″

Č. pol.: 575-122
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575-122
EAN/GTIN 4946368131283
Číslo výrobcu 575-122
Číslo L L40010 666

Popis

Popis:

  • Číselníkový úchylkoměru v tenkém provedení s rozsahem měření 25 mm ocel. ABSOLUTNÍ Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-u vám nabízí následující výhody:
  • Žádné nastavení referenčního bodu při opětovném zapnutí díky FUNKCI ABSOLUTE měřítko.
  • Tenké provedení ideální pro použití v měřicích zařízeních.
  • Extrémně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 1″/25,4 mm
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,001″/0,02 mm
Poznámky: Tento číselník nemá vestavěný datový klíč, takže kabel USB Input Tool Direct (volitelné příslušenství) vyžaduje software USB-ITPAK.
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška znaků 8,5 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 20000 hodin