Ceas comparator digital ID-U, inch/metric, 0-1″,0.0005″, 0-1″, 0.0005″.

Cod articol: 575-122
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575-122
EAN / GTIN 4946368131283
Număr producător 575-122
L-Număr L40010 666

Descriere

Descriere:

Un ceas comparator compact, cu domeniu de măsurare 25mm. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire datorită echipării cu senzorul ABSOLUTE. Durată de viață excepțională a bateriei.

Caracteristică:

Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 1″/25,4 mm
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,001″/0,02 mm
Observații: Acest comparator nu are o tastă de date încorporată, astfel încât cablul USB Input Tool Direct (accesoriu opțional) necesită un software USB-ITPAK.
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 8,5 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 20000 ore