Omschrijving:
Meetklok in slank ontwerp met meetbereik van 25 mm. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-U biedt u de volgende voordelen: Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Slank ontwerp maakt installatie op meetapparatuur mogelijk Uitzonderlijk lange batterijduur
Kenmerk:
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 1″/25,4 mm
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,001″/0,02 mm
Opmerkingen: Deze meetklok heeft geen ingebouwde datatoets, dus voor de USB Input Tool Direct-kabel (optioneel accessoire) is USB-ITPAK-software nodig.
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, tekenhoogte 8,5 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ongeveer 20000 uur