ID-U1025M Digim. Meßuhr, mm / pulgada

Número de artículo: 575-122
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 575-122
EAN / GTIN 4946368131283
Número del fabricante 575-122
Número L L40010 666
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Reloj comparador de diseño delgado con rango de medición de 25 mm. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-U le ofrece las siguientes ventajas: Ajuste único de la posición inicial, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. El diseño delgado permite la instalación en dispositivos de medición. Duración de la batería excepcionalmente larga

Característica:

  • Alarma: Baja tensión, error de recuento
  • Número de artículo antiguo: 575-113-5
  • Indicación: LCD, altura de cifras 8,5 mm
  • Vida útil de la pila: aprox. 20000 horas
  • Observaciones: Este comparador no tiene botón de datos integrado, por lo que se necesita el software USB-ITPAK para el cable USB Input Tool Direct (accesorio opcional).
  • Salida de datos Digimatic: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Escala digital: Encoder lineal absoluto con capacidad electrostática
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Límite de la desviación de medición , E MPE (rango de medición completo): +/-0,001”/0,02 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,256 X 0,108 X 0,067 M
  • H MPE (intervalo de inversión): 0,001”/0,02 mm
  • Máx. Velocidad de , reacción: Ilimitado
  • Rango de medición.: 1”/25,4 mm
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca, M 2,5 x 0,45 mm
  • Fuerza de medición: ≤ 1,8
  • Fuerza de medición MPL: ≤1,8 N
  • Modelo: ID-U1025M
  • ON/OFF: Sí
  • ORIGEN (punto cero ABS): Sí
  • R MPE (repetibilidad): 0,0005”/0,01 mm
  • Vástago ∅: 8 mm
  • Tipo de protección: IP42
  • Tipo: Norma DIN EN ISO
  • Dirección de recuento conmutable: Sí
  • Incremento numérico: 0,0005”/0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
  • Conmutable entre pulgadas y metros: Sí

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila SR44 y palanca elevadora 137693.

Productos adecuados