ID-U1025M Digim. Meßuhr, mm / pollici

Codice art.: 575-122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575-122
EAN / GTIN 4946368131283
Codice del produttore 575-122
Numero-L L40010 666

Descrizione

Descrizione:

Comparatore dal design sottile con campo di misura di 25 mm. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-U offre i seguenti vantaggi: Impostazione unica della posizione di partenza, che rimane quindi lo zero assoluto fino al successivo cambio batteria. Il design sottile consente l'installazione su dispositivi di misurazione Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 1″/25,4 mm
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,001″/0,02 mm
Osservazioni: Questo comparatore non dispone di un tasto dati incorporato, pertanto il cavo USB Input Tool Direct (accessorio opzionale) richiede il software USB-ITPAK.
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza caratteri 8,5 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20000 ore