Slibefleece SCM 115 x 22 mm A Medium PREMIUM

Art.-nr.: 34047720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse SCM
Beskrivelse formular skiveform
Diameter 115 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22 mm
Finhedsgrad middel
Slibemiddelunderlag Fiber
Produkttype Slibeskive
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Specifikation SCM
Egnet til materiale specialstål; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34047720
EAN/GTIN 9003170031660
Producentnummer 34047720
L-nummer L50140 1604
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM SCM-skiverne er fremstillet af det specialudviklede ”Scrim Back”-materiale, som er kendetegnet ved en højkornet bindingsstruktur. Det garanterer en lang levetid og jævnt forarbejdede overflader. Skiverne kan monteres på forskellige backing pads. Produktet fås i tre versioner: 1. med udstanset centerhul; 2. med et hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: uden hul til bagskiver med burrelåslukningssystem. Materialet fås i tre aluminiumoxidversioner til forskellige anvendelser: Grov (brun), medium (rød) og meget fin (blå)

Egenskab:

  • Form: VLIES-skive
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, plast/PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A MEDIUM
  • Dimensioner (D x H): 115 x 22 mm
  • Beholderens diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ensartede overfladeresultater
  • Fremragende levetid
  • Hurtig og aggressiv slibning
  • Hurtig udskiftning af skiven

Anvendelse:

  • Til reduktion af overfladeruhed, fjernelse af malingsrester, udjævning af overflader, rensning og fjernelse af svejsesømme og afgratning af kanter
  • Maskiner til den kemiske industri og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, bilindustrien og jernbanekonstruktion, skibsværfter, luftfartsindustrien, propeller og jetmotorer, stilladskonstruktion i rustfrit stål

Materiale:

  • Rustfrit stål, plast/PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, stål, træ

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Bruges på justerbare vinkelslibere
  • Groft korn til rengøring, afrensning og fjernelse af belægninger
  • Korn ”MEDIUM” til let rengøring og afgratning
  • MEGET FINE korn til afsluttende slibning

Bemærk:

  • Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader, rensning og fjernelse af svejsesømme og afgratning af kanter
  • Maskiner til den kemiske industri og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, bilindustrien og jernbanekonstruktion, skibsværfter, luftfartsindustrien, propeller og jetmotorer, stilladskonstruktion i rustfrit stål

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle