LNHW 1506 ANTN IS8 Tangentielt fastspændt platter til højhastighedsbearbejdning ved planfræsning af støbejern

Art.-nr.: 5697672
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5697672
EAN/GTIN 7291075194432
Producentnummer 5697672
L-nummer L23970 324

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, skærepladelængde (INSL) 15,3 mm, skærepladetykkelse (S) 12,9 mm, skærepladens bredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter