LNHW 1506 ANTN IS8 Tangentially Clamped Ceramic Inserts for High Speed Cast Iron Machining

Artikelnummer: 5697672
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5697672
EAN/GTIN 7291075194432
Nummer fabrikant 5697672
L-nummer L23970 324

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles