Stycznie zaciskana płytka wymienna do szybkiej obróbki podczas frezowania czołowego żeliwa

Nr art.: 5697672
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5697672
EAN / GTIN 7291075194432
Numer producenta 5697672
Numer L L23970 324

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 3 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 15,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 12,9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 12,9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4