LNHW 1506 ANTN IS8 Plăcuță cu prindere tangențială pentru prelucrare de mare viteză la frezarea frontală a fontei

Cod articol.: 5697672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 5697672
EAN / GTIN 7291075194432
Număr producător 5697672
L-Număr L23970 324

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială pentru prelucrare de mare viteză la frezarea frontală a fontei

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4