LNHW 1506 ANTN IS8 Inserti tangenziali con formatruciolo e fase negativa di rinforzo del tagliente, per lavorazioni gravose con elevati avanzamenti.

Codice art.: 5697672
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5697672
EAN / GTIN 7291075194432
Codice del produttore 5697672
Numero-L L23970 324

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Spessore inserto (S) 12.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Spessore inserto (S) 12.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4