Kompaktskiver Dia.×T×H (mm) 280

Art.-nr.: 566986 280
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Kornstørrelsessammenligning 280
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad blød
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ D 125 mm
Skivebredde, D 3 mm
Borings-⌀ H 22 mm
Udførelse 3S fine
Maks. omfangshastighed 60 m/s
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Produkttype Kompaktskiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566986 280
EAN/GTIN 4045197719027

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kompaktskiver i komprimeret fiberfleece til afkølet slibning uden misfarvning.

Anvendelse:

Til bortslibning, rengøring og finishbearbejdning af hjørnesvejsninger, svejsepunktsamlinger, svært tilgængelige steder med vinkelslibere (⌀ 125 mm) eller hjørnesvejsningsslibemaskiner (⌀ 150 mm).

Bemærk:

Fiberkompaktskiver til fladeslibning finder du under nr. 566991. Afgrater- og finishingskiver til anvendelse på slibebukke finder du under nr. 568725, nr. 568731 og nr. 568741.