• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela compacta D × P × Alt (mm) 280

Número de artículo: 566986 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,64 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,37 € / Unidad
a petición
En stock
115 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Comparación de granulado 280
Grado de finura fino
Grado dureza blando
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela D 125 mm
Anchura de muela T 3 mm
⌀ de perforación H 22 mm
Ejecución 3S fine
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566986 280
EAN / GTIN 4045197719027

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas compactas de tela no tejida para rectificado frío sin colores de revenido.

Aplicación:

Para eliminar, limpiar y acabar costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de difícil acceso mediante lijadoras angulares (⌀ 125 mm) o máquinas rectificadoras de costuras de garganta (⌀ 150 mm).

Nota:

Encontrará muelas compactas de material no tejido para el rectificado de superficies en el n.º 566991. Encontrará muelas de desbarbado y de acabado para el uso en bloques de rectificado en el n.º 568725, n.º 568731 y n.º 568741.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript