Kompakt tárcsa D × T × H (mm) 280

Cikkszám: 566986 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcseméret 280
Finomsági fok finom
Keménységi fok lágy
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ D 125 mm
Tárcsaszélesség T 3 mm
Furat ⌀ H 22 mm
Kivitel 3S finom
Maximális kerületi sebesség 60 m/s
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566986 280
EAN / GTIN 4045197719027

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kompakt tárcsa préselt rostvlies-ből a futtatási színek nélküli hűvös csiszoláshoz.

Felhasználás:

Sarokvarratoknál, hegesztési pontoknál és nehezen hozzáférhető helyeken végzett leválasztáshoz, tisztításhoz és finiseléshez sarokcsiszolóval (⌀ 125 mm) vagy sarokvarrat csiszolóval (⌀ 150 mm).

Figyelem:

Kompakt vlies tárcsákat felületcsiszoláshoz az 566991 cikkszám alatt talál. Sorjázó- és finiselő korongokat köszörűgépen történő használathoz az 568725 sz., 568731 sz. és 568741 sz. alatt talál.