{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
| Slibemiddelforkortelse | SiC | |
| Kornstørrelsessammenligning | 180 | |
| Finhedsgrad | middel | |
| Hårdhedsgrad | middel | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Skive-⌀ D | 125 mm | |
| Skivebredde, D | 3 mm | |
| Borings-⌀ H | 22 mm | |
| Udførelse | 6A medium | |
| Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
| maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
| Produkttype | Kompaktskiver |
| Artikelnummer | 566986 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197719010 | |
| Producentnummer | 566986 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |